Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DATmodul 6x8(8) 3HE Patchfeld Cat 6A Aluminium

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DATmodul 6x8(8) 3HE Patchfeld Cat 6A Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130922-02-E

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184106180

Sonepar Artikelnummer

120531820

Hersteller Artikelnummer

130922-02-E

Hersteller Typ

130922-02-E

Hersteller Artikel Nr.:

130922-02-E

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

6

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geschirmt:

Ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Farbe:

Silber

Höhe:

128.4 mm

Breite:

35.2 mm

Tiefe:

130.3 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.509 kg

Modulträger mit 6 E-DAT modul Einzelmodulen, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1getestet: Link bis 500 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B, Zugentlastung per Kabelbinder direkt am Ladestück des E-DAT modul, 3HE Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium zum Einbau in 3HE Baugruppenträger, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen, zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe