Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DATmodul Kat.6 Kupplung RJ45 Buchse/Buchse 90°

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DATmodul Kat.6 Kupplung RJ45 Buchse/Buchse 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1309A1-I

  • Bauform - abgewinkelt

  • Steckverbindertyp - 2x RJ45

  • Kategorie - 6

  • Ausführung - Buchse/Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184106623

Sonepar Artikelnummer

120376192

Hersteller Artikelnummer

1309A1-I

Hersteller Typ

1309A1-I

Hersteller Artikel Nr.:

1309A1-I

Bauform:

abgewinkelt

Steckverbindertyp:

2x RJ45

Kategorie:

6

Ausführung:

Buchse/Buchse

Befestigungsart:

einrasten

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.030 kg

RJ45 Kabelkupplung Klasse E, AEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, vollgeschirmte 90° Kupplung aus Zinkdruckguss, veredelt, besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect Verkabelungen, 2 Einbauformen in einer Kupplung, zum Einbau in Modul- oder Keystone-Applikationen , Einbauform Modul: Modul Anschlussdosen, Modul Abdeckplatten, Modul REG IP20, Industry Einbauflansch EBM , Einbauform Keystone: Keystone Abdeckplatten, Industry Einbauflansch EBK