METZ CONNECT - E-DATmodul Kat.6A 1xRJ45 Modul TIA568A/B Bauform Keystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130910KI
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184181002
Sonepar Artikelnummer
120401898
Hersteller Artikelnummer
130910KI
Hersteller Typ
130910KI
Hersteller Artikel Nr.:
130910KI
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Ja
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg


