METZ CONNECT - E-DATmodul Patchpanel 19'' Kat.6A 24xRJ45 1HE Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130921-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4250184106166
Sonepar Artikelnummer
120333161
Hersteller Artikelnummer
130921-E
Hersteller Typ
130921-E
Hersteller Artikel Nr.:
130921-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
Silber
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
43.6 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.650 kg


