Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - EIW-C18, 230 V AC

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - EIW-C18, 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11027205

  • Strommessbereich - 0.01 .. 15 A

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - Ja

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - Ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184120971

Sonepar Artikelnummer

120531356

Hersteller Artikelnummer

11027205

Hersteller Typ

11027205

Hersteller Artikel Nr.:

11027205

Strommessbereich:

0.01 .. 15 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

Ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

3-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

3-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Ja

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

Ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

Ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

Ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

9.9 s

Externer Stromwandler:

Nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Breite:

50 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.213 kg

Überwachung von Gleich- oder Wechselströmen in spannungsführenden Anlagen. Es wird ein Über- oder Unterschreiten der eingestellten Werte angezeigt und ein Schaltvorgang ausgelöst. Die integrierte 7-Segment-Anzeige informiert über die Fehlerursachen. Über eine manuelle Eingabe am Gerät lassen sich die zu messende Stromart (AC oder DC), ein oberer und ein unterer Schwellwert, die Ansprechverzögerung sowie der Fehlerspeicher (ein oder aus) einstellen. Die zwei Strommessbereiche sind über die Anschlussklemmen wählbar. Eine Fehlerquittierung kann direkt am Gerät sowie über einen externen Kontakt erfolgen.Anschluss mit Schraubklemmen