Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - ENW-E12, 24 V AC

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - ENW-E12, 24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11030810

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Physikalisches Messprinzip - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184121251

Sonepar Artikelnummer

120531363

Hersteller Artikelnummer

11030810

Hersteller Typ

11030810

Hersteller Artikel Nr.:

11030810

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Physikalisches Messprinzip:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Kaskadierbar:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Breite:

22.5 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.168 kg

Der Niveauwächter dient zur Füllstands- oder Leckageüberwachung von allen leitenden nicht brennbaren Medien. Der Ansprechpunkt kann über ein proportionales Potentiometer eingestellt werden. Als Wächter arbeitet das Gerät mit einer Elektrode (EO) und dem Masseanschluss (EM), z. B. für Meldungen von Minimum oder Maximum, als Überlauf- oder Trockenlaufschutz für Tauchpumpen. Bei unruhiger Oberfläche des Niveaus empfiehlt sich eine weitere Elektrode (EU). Als Zweipunktregler steuert das Gerät mit den Elektroden EO, EU und Masseanschluss EM Pumpen oder Ventile zur automatischen Füllung oder Leerung von Behältern. Als Masseanschluss kann auch eine zum Medium leitende Behälterwand benutzt werden. Bei Anschluss von 2 Elektroden müssen die Anschlüsse B2 und B3 mit einer Brücke versehen werden! Variante: 24 V AC