METZ CONNECT - Ethernet-IO Datenlogger/Controller BACnet Modbus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110904
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Energie-Zähler
Anschlussart - direkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394629858
Sonepar Artikelnummer
120818915
Hersteller Artikelnummer
110904
Hersteller Typ
EWIO2-BM
Hersteller Artikel Nr.:
110904
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Energie-Zähler
Anschlussart:
direkt
Blindleistung:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Zulassung nach PTB:
Nein
S0 Impulsschnittstelle:
verschiedene
Tarifumschaltung:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
60.81 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.417 kg


