METZ CONNECT - Ethernet-IO Datenlogger/Controller M-Bus + BACnet + Modbus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110935
Bussystem KNX - Nein
Ausführung - Ethernet
Montageart - REG
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394629810
Sonepar Artikelnummer
120818919
Hersteller Artikelnummer
110935
Hersteller Typ
EWIO2-M-BM
Hersteller Artikel Nr.:
110935
Bussystem KNX:
Nein
Ausführung:
Ethernet
Montageart:
REG
Farbe:
grau
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
60.81 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.397 kg


