METZ CONNECT - EUW-C18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11027405
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich 1 - 1 .. 100 V
Spannungsmessbereich 2 - 10 .. 300 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184120995
Sonepar Artikelnummer
120531358
Hersteller Artikelnummer
11027405
Hersteller Typ
11027405
Hersteller Artikel Nr.:
11027405
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich 1:
1 .. 100 V
Spannungsmessbereich 2:
10 .. 300 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
9.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
9.9 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Breite:
50 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.211 kg


