METZ CONNECT - FAE 4 CAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1105741306
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Ausführung - Basismodul
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184122531
Sonepar Artikelnummer
120531453
Hersteller Artikelnummer
1105741306
Hersteller Typ
1105741306
Hersteller Artikel Nr.:
1105741306
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Eingänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Spannungsregelung:
Ja
Stromregelung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.101 kg


