METZ CONNECT - Fassung 14-p. Cage-Kl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110185
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184120483
Sonepar Artikelnummer
120531294
Hersteller Artikelnummer
110185
Hersteller Typ
110185
Hersteller Artikel Nr.:
110185
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
31 mm
Höhe:
96.35 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
42.65 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.073 kg


