METZ CONNECT - Fassung 14-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110175
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184120414
Sonepar Artikelnummer
120531292
Hersteller Artikelnummer
110175
Hersteller Typ
110175
Hersteller Artikel Nr.:
110175
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
27 mm
Höhe:
76 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
60.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.063 kg


