METZ CONNECT - Fassung 14-polig für Elektronikmodule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110178
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184118183
Sonepar Artikelnummer
120531293
Hersteller Artikelnummer
110178
Hersteller Typ
110178
Hersteller Artikel Nr.:
110178
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
27.5 mm
Höhe:
73.3 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
41.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.055 kg


