Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker C6A field plug pro

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker C6A field plug pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130E405032-E

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250184180593

Sonepar Artikelnummer

120352310

Hersteller Artikelnummer

130E405032-E

Hersteller Typ

130E405032-E

Hersteller Artikel Nr.:

130E405032-E

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.021 kg

Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.6, A/Klasse EAvollgeschirmt und multiportfähig, Kabelzuführung gerade (180°), einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar, Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm, Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,409 - 0,64 mm, Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6, A nach ISO/IEC 11801Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1Schutzart IP20, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 9,5 mm, 2-teiliges, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, geschützter Verriegelungshaken, wiederanschließbar