METZ CONNECT - FiTH LWL Dose OpDAT ADT 4xSC/2xLC-D unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1501100000HC
Montageart - Unterputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394639178
Sonepar Artikelnummer
120818993
Hersteller Artikelnummer
1501100000HC
Hersteller Typ
1501100000HC
Hersteller Artikel Nr.:
1501100000HC
Montageart:
Unterputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
35 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.080 kg


