METZ CONNECT - FiTH LWL Dose OpDAT VADT 4xLC APC OS2 vorkonfektioniert 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150C049HK0050E
Steckverbindertyp - LC
Farbe - weiß
Wickelvorrat - Ja
Aufputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394604626
Sonepar Artikelnummer
120532829
Hersteller Artikelnummer
150C049HK0050E
Hersteller Typ
150C049HK0050E
Hersteller Artikel Nr.:
150C049HK0050E
Steckverbindertyp:
LC
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
Schraube
Anzahl der Buchsen:
4
Anzahl der Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
Ja
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
100 mm
Gerätetiefe:
85 mm
Gerätehöhe:
35 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.920 kg


