Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - FO-Erweiterungssetfür Modul AP-Gehäuse

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - FO-Erweiterungssetfür Modul AP-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130861-MSK-E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184133490

Sonepar Artikelnummer

120531761

Hersteller Artikelnummer

130861-MSK-E

Hersteller Typ

130861-MSK-E

Hersteller Artikel Nr.:

130861-MSK-E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.100 kg

Fiber Optic Erweiterungsset für Modul und Keystone Aufputzgehäuse, Lieferumfang: Spleißkassette mit Crimpspleißhalter für 12 Spleiße, Kabelbinder, Kevlar-Abfangklammer und Befestigungsschrauben, für alle Größen geeignet, maximale Bestückung im 3er-, 4er-, und 6er-Gehäuse: 1 Erweiterungsset, im 8er-, 12er-Gehäuse: 2 Erweiterungssets, im 24er-Gehäuse: 3 Erweiterungssets