METZ CONNECT - Geteilte Dichtung für Patchkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 895154-I
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394670805
Sonepar Artikelnummer
121377958
Hersteller Artikelnummer
895154-I
Hersteller Typ
895154-I
Hersteller Artikel Nr.:
895154-I
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
Geteilte Dichtung zur Aufnahme und zum Schutz von Patchkabeln, geeignet für Kabelmanteldurchmesser zwischen 6,0 und 15,0 mm, kompatibel mit dem MCO IP69k Schutzgehäuse für Außenanwendungen, Art.-Nr.: 14040000-E, 14040010-E, 14040100-E, durch die Verwendung der geteilten Dichtung reduziert sich die Schutzart des MCO IP69k Schutzgehäuses von IP69k auf IP66, Lieferumfang: 10 Dichtungen


