METZ CONNECT - Haltewinkel HWF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110151
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 110 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184120315
Sonepar Artikelnummer
120531291
Hersteller Artikelnummer
110151
Hersteller Typ
110151
Hersteller Artikel Nr.:
110151
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
110 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.128 kg
Zur Befestigung von Sensoren mit maximal Ø 18 mm. Besonders geeignet zur Befestigung an Flacheisen. Eine Hilfsnocke für Wellen bis zu Ø 25 - 40 mm ist im Lieferumfang enthalten.


