METZ CONNECT - Haltewinkel HWR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110146
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 143 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184120278
Sonepar Artikelnummer
120531289
Hersteller Artikelnummer
110146
Hersteller Typ
110146
Hersteller Artikel Nr.:
110146
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
143 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.290 kg
Zur Befestigung von Sensoren mit maximal Ø 18 mm. Zur universellen Montage. Eine Hilfsnocke für Wellen bis zu Ø 25 - 40 mm ist im Lieferumfang enthalten.


