METZ CONNECT - HUB DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110486
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184179764
Sonepar Artikelnummer
120531311
Hersteller Artikelnummer
110486
Hersteller Typ
110486
Hersteller Artikel Nr.:
110486
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
69.3 mm
Tiefe:
60 mm
Mit LED-Anzeige:
Nein
Busspannung pufferbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.116 kg


