Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Hutschienenadapter

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Hutschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1308990110-E

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 1

  • Montageart Installationsgerät - schrauben

  • Installationstechnik - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184105336

Sonepar Artikelnummer

120531779

Hersteller Artikelnummer

1308990110-E

Hersteller Typ

1308990110-E

Hersteller Artikel Nr.:

1308990110-E

Anzahl der einbaubaren Geräte:

1

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Installationstechnik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.147 kg

Tragschienenadapter zur Montage von 6fach-Verteilermodulen 1HE in unterschiedliche Verteilersysteme mit einer Tragschiene (TH35), Passende 6-fach Module: C6, Amodul 6 Port, E-DAT C6A 6 Port, E-DAT modul 6 Port, E-DAT C6 6 Port, OpDAT 6M