Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Hutschienenadapter mini FS

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Hutschienenadapter mini FS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1308990112-I

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 1

  • Montageart Installationsgerät - schrauben

  • Installationstechnik - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184112181

Sonepar Artikelnummer

120531781

Hersteller Artikelnummer

1308990112-I

Hersteller Typ

1308990112-I

Hersteller Artikel Nr.:

1308990112-I

Anzahl der einbaubaren Geräte:

1

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Installationstechnik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.007 kg

Zur Befestigung von leichten Geräten z. B. Anschlussdosen auf einer Tragschiene (TH 35), Lieferumfang: Adapter und Schraube (M4x6), zur Befestigung von einer Anschlussdose sind zwei Tragschienenadapter mini FS nötig