METZ CONNECT - Industry IP67 V1 metal bulkhead

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1401013300ME
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Mit Kabelverschraubung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184114239
Sonepar Artikelnummer
120532152
Hersteller Artikelnummer
1401013300ME
Hersteller Typ
1401013300ME
Hersteller Artikel Nr.:
1401013300ME
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Art der Verriegelung:
Bajonett
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Breite:
32 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
23.51 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Aussparungen:
1
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-110 °C
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg


