Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Industry IP67 V4 bulkhead protective cap

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Industry IP67 V4 bulkhead protective cap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1401048102KI

  • Form - rechteckig

  • Art der Verriegelung - rasten

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184114154

Sonepar Artikelnummer

120532164

Hersteller Artikelnummer

1401048102KI

Hersteller Typ

1401048102KI

Hersteller Artikel Nr.:

1401048102KI

Form:

rechteckig

Art der Verriegelung:

rasten

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Verlierschutz:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-110 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.006 kg

Hohe Schutzart auch im nicht gesteckten Zustand durch dichte IP67-Schutzkappe, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, unverlierbare, angebundene Schutzkappe, Griffmöglichkeit zum Abziehen, Varianten: Steckerschutzkappe, Flanschschutzkappe