METZ CONNECT - Industry IP67 V5 metal plug housing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1401065000ME
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Keramik
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Mit Kabelverschraubung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184116585
Sonepar Artikelnummer
120532168
Hersteller Artikelnummer
1401065000ME
Hersteller Typ
1401065000ME
Hersteller Artikel Nr.:
1401065000ME
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Keramik
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Breite:
26.7 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
74.8 mm
Beschichtung Gehäuse:
verzinnt
Gehäusefarbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Aussparungen:
1
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-110 °C
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.058 kg


