METZ CONNECT - IP44 SG AP-Gehäuse Keystone rw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309470002KI
Aufputzmontage - Ja
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Farbe - weiß
Auslassrichtung - unten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394638188
Sonepar Artikelnummer
121201831
Hersteller Artikelnummer
1309470002KI
Hersteller Typ
1309470002KI
Hersteller Artikel Nr.:
1309470002KI
Aufputzmontage:
Ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
unten
Schutzart (IP):
IP44
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Gerätebreite:
91.1 mm
Gerätehöhe:
89.9 mm
Gerätetiefe:
91.1 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.285 kg


