METZ CONNECT - IP44 SG UP-Gehäuse Modul rw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309471002-I
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)
Farbe - weiß
Auslassrichtung - unten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394632063
Sonepar Artikelnummer
121201833
Hersteller Artikelnummer
1309471002-I
Hersteller Typ
1309471002-I
Hersteller Artikel Nr.:
1309471002-I
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
unten
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Gerätebreite:
91.1 mm
Gerätehöhe:
89.9 mm
Gerätetiefe:
91.1 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.189 kg


