METZ CONNECT - Jokari Abmantler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140302-01-E
Abisolierbereich Durchmesser - 4.5 .. 10 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184150107
Sonepar Artikelnummer
120532244
Hersteller Artikelnummer
140302-01-E
Hersteller Typ
140302-01-E
Hersteller Artikel Nr.:
140302-01-E
Abisolierbereich Durchmesser:
4.5 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.040 kg
Für schnelles und präzises Abmanteln von Datenkabeln, mit einstellbarem Anschlag


