METZ CONNECT - Kabel M12 Stecker X-kod. gerade / RJ45 Stecker 8p. 20m schw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142M5X15200
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 20 m
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394642628
Sonepar Artikelnummer
120818931
Hersteller Artikelnummer
142M5X15200
Hersteller Typ
142M5X15200
Hersteller Artikel Nr.:
142M5X15200
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
20 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Geeignet für Schleppketten:
Ja
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.989 kg


