Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Kabeleinführung für 1xM25 für OpDAT WV S

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Kabeleinführung für 1xM25 für OpDAT WV S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15032Z003-E

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Silber

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394603247

Sonepar Artikelnummer

120532614

Hersteller Artikelnummer

15032Z003-E

Hersteller Typ

15032Z003-E

Hersteller Artikel Nr.:

15032Z003-E

Ausführung:

offen

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Silber

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.055 kg

Optionale Kabeleinführungen für OpDAT Wandverteiler Größe S (Art.Nr. 15032...), für zwei M20-Kabelverschraubungen, für eine M25-Kabelverschraubung, für zwei VIKs mit Universalkabel, für Patchkabel