Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Kabeleinführung für 4xM20 für OpDAT WV M

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Kabeleinführung für 4xM20 für OpDAT WV M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15033Z001-E

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Silber

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251122198199

Sonepar Artikelnummer

120532635

Hersteller Artikelnummer

15033Z001-E

Hersteller Typ

15033Z001-E

Hersteller Artikel Nr.:

15033Z001-E

Ausführung:

offen

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Silber

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.100 kg

Optionale Kabeleinführungen für OpDAT Wandverteiler Größe M (Art.Nr. 15033...), für vier M20-Kabelverschraubungen, für zwei M20- und M25-Kabelverschraubungen, für drei VIKs mit Universalkabel, für Patchkabel