Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Kabeleinführung für Patchkabel für OpDAT Wandverteiler S

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Kabeleinführung für Patchkabel für OpDAT Wandverteiler S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15032Z005-E

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251122198182

Sonepar Artikelnummer

120532616

Hersteller Artikelnummer

15032Z005-E

Hersteller Typ

15032Z005-E

Hersteller Artikel Nr.:

15032Z005-E

Ausführung:

offen

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.055 kg

Optionale Kabeleinführung für den OpDAT Wandverteiler Größe S (Art.Nr. 15032xxxxxxx), Flexibler Kabeleingang für LWL-Leitungen oder Patchkabel.Der Schaumstoff verhindert das Eindringen von Staub in das Gehäuse.