Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Kabelverbinder Class EA 180 Grad

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Kabelverbinder Class EA 180 Grad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130863-04-E

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - Ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Spezialwerkzeug notwendig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251394607900

Sonepar Artikelnummer

120646575

Hersteller Artikelnummer

130863-04-E

Hersteller Typ

130863-04-E

Hersteller Artikel Nr.:

130863-04-E

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

22

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.034 kg

Feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse E, A für 8-adrige Kabel (optional auch für 4-adrige Kabel)Kabelabgang durchgehend 180°, für die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat.7, Ain Verbindung mit Cat. 6, A oder höheren Cu-Kabeln wird die Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 erfülltfür 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AVoverIP geeignet, kompakte Bauform, Länge 46,6 mm x Breite 14,7 mm x Höhe 22,6 mm, robustes, einteiliges und wieder verwendbares Gehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt, einfachste Konfektion - Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet, Schirmanschluss und Zugentlastung, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück, Einfache Verlängerung oder Umverlegung bestehender Infrastruktur C6, A modul durch wieder- bzw. weiterverwendbare Ladestückemontagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC Schneidklemmen, Leiterdurchmesser Volldraht 0,409 bis 0,643 mm, Leiterdurchmesser Litze 0,483 bis 0,762 mm, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10 mm, vollgeschirmte Ausführung entsprechend DIN EN 50173