METZ CONNECT - Kabelverbinder Kat.7 / Klasse E LSA+ vollgeschirmt Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130863-E
Geschirmt - Ja
Kategorie - 7
Anschlussart - LSA
Spezialwerkzeug notwendig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4250184104193
Sonepar Artikelnummer
120156829
Hersteller Artikelnummer
130863-E
Hersteller Typ
130863-E
Hersteller Artikel Nr.:
130863-E
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
7
Anschlussart:
LSA
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.160 kg


