Startseite

METZ CONNECT - Kabelverbinder Kat.7 / Klasse FA feldkonfektionierbar

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Kabelverbinder Kat.7 / Klasse FA feldkonfektionierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130863-02-E

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 7

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Spezialwerkzeug notwendig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250184159247

Sonepar Artikelnummer

120333150

Hersteller Artikelnummer

130863-02-E

Hersteller Typ

130863-02-E

Hersteller Artikel Nr.:

130863-02-E

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

7

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

22

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.029 kg

Feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse F, A für 8-adrige Kabelfür die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat.7, Ain Verbindung mit Cat.7, A Cu-Kabeln wird die Klasse FA nach ISO/IEC 11801 bis 1000 MHz erfüllt *1kompakte Bauform: Durchmesser 16,8 mm x Länge 64 mm, IP67-geschütztes Gehäuse in Verbindung mit IP67 geeigneten Leitungen *2, industrietaugliches veredeltes Zinkdruckgussgehäuse, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug, Schirmanschluss und Zugentlastung, montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC Schneidklemmen, Aderndurchmesser bis 1,6 mm, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,0 bis 9,7 mm *2, vollgeschirmte Ausführung entsprechend DIN EN 50173-1 , geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt , *1 F, A (ab Kabellängen 20 m links und rechts vom Kabelverbinder)*2 IPX7 (in Verbindung mit IP67 geeigneten Leitungen und Kabelmanteldurchmesser von 6,2 mm - 9,7 mm