Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Kabelverschraubung M12 (Klemmbereich 2,0 bis 6,5 mm)

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Kabelverschraubung M12 (Klemmbereich 2,0 bis 6,5 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150811M12-E

  • Gewindeart - metrisch

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 .. 65 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394672519

Sonepar Artikelnummer

121377772

Hersteller Artikelnummer

150811M12-E

Hersteller Typ

150811M12-E

Hersteller Artikel Nr.:

150811M12-E

Gewindeart:

metrisch

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20 .. 65 mm

Werkstoff:

sonstige

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Für Wandstärke:

1 .. 5 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

grau

Art der Zugentlastung nach EN 62444:

Typ A

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Kabelverschraubung Metrisch , optimale Zugentlastung für Kabel und Leitungen , inkl. Mutter , Werkstoff: Polyamid , Farbe: hellgrau , Klemmbereich: 2-6,5 mm