Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Kabelverschraubung M20, Klemmbereich ab 4mm

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Kabelverschraubung M20, Klemmbereich ab 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150811M20C-E

  • Gewindeart - metrisch

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 40 .. 130 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394609478

Sonepar Artikelnummer

120534112

Hersteller Artikelnummer

150811M20C-E

Hersteller Typ

150811M20C-E

Hersteller Artikel Nr.:

150811M20C-E

Gewindeart:

metrisch

Geeignet für Kabeldurchmesser:

40 .. 130 mm

Werkstoff:

sonstige

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

grau

Art der Zugentlastung nach EN 62444:

Typ A

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Kabelverschraubung metrisch , optimale Zugentlastung für Kabel und Leitungen , inkl. Mutter , Werkstoff: Polyamid , Farbe: hellgrau , Klemmbereich: 4-13 mm