METZ CONNECT - Kabelverschraubung M25 2x8 GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130944V203-E
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 .. 9 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184111191
Sonepar Artikelnummer
120377971
Hersteller Artikelnummer
130944V203-E
Hersteller Typ
130944V203-E
Hersteller Artikel Nr.:
130944V203-E
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 .. 9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Schlagfest:
Nein
Farbe:
grau
Biegeschutz:
Nein
In Öffnung einrastend:
Ja
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Membran
Material Dichtung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.016 kg


