Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 11,5 bis 15,5mm)

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 11,5 bis 15,5mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150811TM32-E

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 115 .. 155 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394657042

Sonepar Artikelnummer

121048035

Hersteller Artikelnummer

150811TM32-E

Hersteller Typ

150811TM32-E

Hersteller Artikel Nr.:

150811TM32-E

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Geeignet für Kabeldurchmesser:

115 .. 155 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Ja

In Öffnung einrastend:

Ja

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Ja

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Art der Zugentlastung nach EN 62444:

Typ A

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Teilbare Verschraubung:

Ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.059 kg

Teilbare Kabelverschraubung inkl. teilbarer Gegenmutter und geschlitztem Dichteinsatz.metrisches Anschlussgewinde EN 60423, Klemmbereich: 11,5 bis 15,5 mm, Zubehör zu vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK), Schutzart IP 67, Werkstoff: PC, Varianten: 150811TM20-E, 150811TM25-E, 150811TM32-E