METZ CONNECT - KAD-C12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110656
Bidirektional - Nein
Galvanische Trennung - ohne
Nennstromaufnahme - 50 mA
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184122869
Sonepar Artikelnummer
120531326
Hersteller Artikelnummer
110656
Hersteller Typ
110656
Hersteller Artikel Nr.:
110656
Bidirektional:
Nein
Galvanische Trennung:
ohne
Nennstromaufnahme:
50 mA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.065 kg
Der Digital-Analog-Wandler ist für die Umsetzung von Kontakten in ein Analogsignal entwickelt worden. Die Eingänge werden in 0,5 V Schritten abgebildet. Sie können somit an einer Kleinsteuerung mit einem analogen Eingang (0-10 V) angeschlossen und abgebildet werden. Die beschalteten Eingänge werden mittels LED signalisiert. Beispiel: S1 und S4 beschaltet entspricht einer Ausgangsspannung von 4,5 V., Schaltzustandsanzeige über LEDs, Anschluss mit Schraubklemmen


