Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - KAPRi plus Erweiterungsset M12 D-codiert

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - KAPRi plus Erweiterungsset M12 D-codiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130675-E

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - Twisted Pair-Kabeltester

  • Mit Messkopf enthalten - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184175735

Sonepar Artikelnummer

120533942

Hersteller Artikelnummer

130675-E

Hersteller Typ

130675-E

Hersteller Artikel Nr.:

130675-E

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

Twisted Pair-Kabeltester

Mit Messkopf enthalten:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90304000

Gewicht:

0.262 kg

KAPRi plus Erweiterungsset M12 D-kodiert, ergänzt das KAPRi plus Grundgerät für das Erkennen von Installationsfehlern bei Datenanschlussleitungen mit D-kodierten M12 Steckverbindern