Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - KAPRi plus Grundgerät + TB 1

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - KAPRi plus Grundgerät + TB 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130670-E

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - Twisted Pair-Kabeltester

  • Anzeigeart - LED/LCD

  • Mit Messkopf enthalten - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184102465

Sonepar Artikelnummer

120531555

Hersteller Artikelnummer

130670-E

Hersteller Typ

130670-E

Hersteller Artikel Nr.:

130670-E

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

Twisted Pair-Kabeltester

Anzeigeart:

LED/LCD

Mit Messkopf enthalten:

Ja

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90304000

Gewicht:

0.434 kg

Erkennung und Anzeige der häufigsten Installationsfehler: Kurzschluss, Aderunterbrechung, Adernvertauschung, Leitungsvertauschung, split pair, Anzeige von Fremdspannungen für jede Ader mit deren Polarität, Leitungsidentifikation durch Erkennung von bis zu neun Testboxnummern, Erkennung und Anzeige für falsch eingestellte Anschlussbelegung, Fehleranzeige für jede einzelne Ader mittels der neun roten LEDs, Anzeige durch eine grüne LED, wenn kein Fehler festgestellt wurde, eindeutige Darstellung der Fehlerart durch eine 7-Segmentanzeige, Unterspannungsanzeige für die Batterie, automatischer Testvorgang, einfache Bedienung und Interpretation der Testergebnisse, Ein/Aus und Start des Testvorganges durch eine Taste, schneller Test, ca. 3 Sekunden, Abfrage der Fehlerliste für Mehrfachfehler durch separate Taste, Einstellmöglichkeit der Anschlussbelegung mit neun Einstellschaltern, Anschlussleitung 9-adrig zum Test von bis zu 8-adrigen Datenanschlussleitungen mit Schirm, Anschluss über RJ45-Anschlüsse, dadurch auch Test von Patchkabeln möglich, automatische Abschaltung nach 30 Sekunden, Fremdspannungsfest, Testfunktion zur Erkennung von Wackelkontakten, Verpolungsschutz des Batterieanschlusses, geringer Stromverbrauch, dadurch lange Nutzungsdauer der Batterie, Lieferumfang: Grundgerät, Testbox 1, Patchkabel, 9 V Batterie und Aufbewahrungstasche