Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - KAPRi plus Koffer bestückt

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - KAPRi plus Koffer bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130676-01-E

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184181750

Sonepar Artikelnummer

120531626

Hersteller Artikelnummer

130676-01-E

Hersteller Typ

130676-01-E

Hersteller Artikel Nr.:

130676-01-E

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

10

Anzahl der Aufnahmeschäfte:

0

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90304000

Gewicht:

3.500 kg

KAPRi plus Kunststoffkoffer komplett bestückt, enthält alle KAPRi plus Komponenten zum Testen von installierten RJ45- und M12-Lösungen in allen Bereichen der strukturierten Gebäudeverkabelung, Schutz der Komponenten vor Staub und Schmutz, übersichtliche Anordnung, KAPRi plus Kabel- und Installationstester:, Erkennung und Anzeige der häufigsten Installationsfehler wie z.B. Split pair, Wackelkontakt, Aderunterbrechung, Kurzschluss, Ader- und Leitungsvertauschung, Fremdspannung, stabiler Kunststoffkoffer aus Polypropylen mit optimaler Funktionalität, Hartschaumeinlage im Unterteil mit Aussparungen für alle KAPRi plus Komponenten, Zwischenplatte (anthrazit) am Oberteil, Noppenschaumeinlage im Oberteil, Kofferfarbe: schwarz, Außenmaße: 357 x 305 x 110 mm , Lieferumfang: 1x KAPRi plus Grundgerät, 1x KAPRi plus Testbox 1, 1x KAPRi plus Testboxset 1 mit den Testboxen Nr. 2, 3, 4, 5, 1x KAPRi plus Testboxset 2 mit den Testboxen Nr. 6, 7, 8, 9, 2x Adapter M12X/RJ45 gerade, 2x Adapter M12D/RJ45 gerade, 2x Verbindungsleitung M12/RJ45 8-polig X-kodiert 2,0 m, 2x Verbindungsleitung M12/RJ45 4-polig D-kodiert 2,0 m, 1x Patchkabel RJ45 1,0 m, 1x KAPRi plus Kunststoffkoffer mit Aussparungen