METZ CONNECT - KAPRi plus Koffer unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130676-E
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184175643
Sonepar Artikelnummer
120531627
Hersteller Artikelnummer
130676-E
Hersteller Typ
130676-E
Hersteller Artikel Nr.:
130676-E
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
305 mm
Breite:
357 mm
Tiefe:
110 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
0.875 kg


