Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - KAPRI plus Testbox 6 7 8 9

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - KAPRI plus Testbox 6 7 8 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130672-E

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - Messempfänger

  • Anzeigeart - LED

  • Zusatzgerät anreihbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184102489

Sonepar Artikelnummer

120531557

Hersteller Artikelnummer

130672-E

Hersteller Typ

130672-E

Hersteller Artikel Nr.:

130672-E

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

Messempfänger

Anzeigeart:

LED

Zusatzgerät anreihbar:

Ja

Mit Messkopf enthalten:

Ja

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90304000

Gewicht:

0.134 kg

Austauschteil Testbox Nr. 1 (enthalten im KAPRI plus Grundgerät), Testboxset 1 mit den Testboxen Nr. 2, 3, 4, 5, Testboxset 2 mit den Testboxen Nr. 6, 7, 8, 9, spart Wegezeiten zu den einzelnen Anschlüssen, Varianten: Testbox 1, Testboxset 1, Testboxset 2