METZ CONNECT - KD-M8/7A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110640
Gesamtanzahl der Dioden - 7
Maximalstrom (Imax) pro Diode - 1.8 A
Max. Betriebsspannung (Umax) - 250 V
Gemeinsame Anode - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184122814
Sonepar Artikelnummer
120531323
Hersteller Artikelnummer
110640
Hersteller Typ
110640
Hersteller Artikel Nr.:
110640
Gesamtanzahl der Dioden:
7
Maximalstrom (Imax) pro Diode:
1.8 A
Max. Betriebsspannung (Umax):
250 V
Gemeinsame Anode:
Ja
Gemeinsame Kathode:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.036 kg


