METZ CONNECT - KD-M8/7K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110641
Gesamtanzahl der Dioden - 7
Maximalstrom (Imax) pro Diode - 1.8 A
Max. Betriebsspannung (Umax) - 250 V
Gemeinsame Anode - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184122821
Sonepar Artikelnummer
120531324
Hersteller Artikelnummer
110641
Hersteller Typ
110641
Hersteller Artikel Nr.:
110641
Gesamtanzahl der Dioden:
7
Maximalstrom (Imax) pro Diode:
1.8 A
Max. Betriebsspannung (Umax):
250 V
Gemeinsame Anode:
Nein
Gemeinsame Kathode:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.036 kg


