METZ CONNECT - KD-S12/11A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110628
Gesamtanzahl der Dioden - 11
Maximalstrom (Imax) pro Diode - 3.2 A
Max. Betriebsspannung (Umax) - 250 V
Gemeinsame Anode - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184122753
Sonepar Artikelnummer
120531320
Hersteller Artikelnummer
110628
Hersteller Typ
110628
Hersteller Artikel Nr.:
110628
Gesamtanzahl der Dioden:
11
Maximalstrom (Imax) pro Diode:
3.2 A
Max. Betriebsspannung (Umax):
250 V
Gemeinsame Anode:
Ja
Gemeinsame Kathode:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.089 kg


