METZ CONNECT - KD-S12/11K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110629
Gesamtanzahl der Dioden - 11
Maximalstrom (Imax) pro Diode - 3.2 A
Max. Betriebsspannung (Umax) - 250 V
Gemeinsame Anode - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184122760
Sonepar Artikelnummer
120531321
Hersteller Artikelnummer
110629
Hersteller Typ
110629
Hersteller Artikel Nr.:
110629
Gesamtanzahl der Dioden:
11
Maximalstrom (Imax) pro Diode:
3.2 A
Max. Betriebsspannung (Umax):
250 V
Gemeinsame Anode:
Nein
Gemeinsame Kathode:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.089 kg


